機構部品(電子部品) :「コネクタ (スリーエム[3M])」の検索結果
関連キーワード
特殊治工具不要、電線前処理不要。電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能です。4点接触構造により、高い接触信頼性を実現しました。
用途各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル
材質(ボディ)PBT樹脂、(カバー)ナイロン、(コンタクト)銅合金
形状ストレート
質量(g)3.5
種類角型
極数4
使用温度範囲-20~70℃
定格電圧(V)AC/DC160
定格電流(A)5
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
コンパクトで高信頼な4極一括圧接コネクタ。カバー色とモールド刻印で判別できる、芯線径、被覆径よる5種類のバリエーション。0.14~0.5mm2(AWG20~26)の芯線径と、Φ1.0~2.0mmの絶縁被覆外径に対応。一極あたり最大で3A(0.3~0.5mm2、AWG20~22の時)の電流容量を実現。片手で着脱できるワンタッチロック機能と逆差し防止機構。ケーブルホルダーで結線時のケーブル脱落を予防。透明カバーでケーブルの挿入や結線の状況を目視確認
用途素線径Φ0.16mm以下の多数より集合ケーブルについては個別に適合性の評価が必要です。
ケーブルホルダー部の穴形状は適合ケーブルの外径により異なります。
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
材質ケーブル仮固定具/66ナイロン(UL90V-O)
定格電圧(V)AC/DC250
使用温度(℃)-20~75
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(カバー)ポリカーボネイト(UL94V-O)
材質(ボディ)66ナイロン
耐衝撃性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下490m/s2、11m秒、X・Y・Z軸方向。各3回
結合方式ワンタッチ
耐振動試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下10→55Hz、振幅1.52mm又は98m/s2、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間
材質(コンタクト)銅合金接続部/ニッケルめっき圧接部/ニッケルめっき
耐久性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。50回挿抜
挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上
瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上
材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき
電流(A)最大0.5
電圧(V)AC150/DC200(最大)
固定方法パネル:ネジ固定M2.6基盤:ネジ固定M2.6
周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合プリント基板厚さ(mm)1.6~2.4
適合コネクタMDRプラグ
形状ストレート
色(インシュレータ)グレー
種類角型
ピッチ(mm)1.27
定格電圧(V)AC250/DC300
定格電流(A)1
仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
極数5
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
色ボディ/黒カバー/赤
定格電圧(V)AC/DC250
耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
使用温度(℃)-20~75
定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)
材質(ボディ)ナイロン樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(コンタクト)銅合金
適合電線径(Φmm)2.2~3.0
導体サイズ(mm2)0.50(AWG20)
1個
¥399
税込¥439
欠品中
特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ。0.75mm2の太径ケーブルを簡単・確実に接続可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供
極数5
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC/DC250
耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)
材質(ボディ)ナイロン樹脂
耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式ワンタッチ
耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき
耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下50回挿抜
挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)/pin以下抜去力/0.49N(50gf)/pin以上
瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
極数40
トラスコ品番449-2595
材質(ボディ)ガラス強化ポリエステル、(シュラウド)銅、(コンタクト)銅合金
形状ストレート
色黒
質量(g)7
種類角型
定格電圧(V)AC150/DC200
定格電流(A)0.5
周囲温度(℃)-55~85
コンタクト形状オス
適合電線範囲 AWG(#)24~30
結線方法はんだ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
29mm長のコンパクトサイズです。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接結線が可能です。EtherCAT、PROFINET、FL-Netなどの産業用イーサネットに使用されるCat5二重シールドケーブルに適合しています。ラッチ折れ防止機構による堅牢構造です。
用途産業用イーサネット。
極数4
トラスコ品番472-6944
材質ボディー、ケース、ラッチ:PBT、カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金
形状ストレート
色黒
質量(g)20
種類角型
使用温度範囲(℃)-40~70(ケーブル除く)
定格電圧(V)AC/DC24
定格電流(A)1
結合方式ワンタッチ
適合コネクタRJ45モジュラージャックコネクタ
コンタクト形状オス
適合電線範囲 AWG(#)22撚り線(7本撚り)
結線方法圧着
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
極数4
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
材質(ボディ)PBT樹脂、(ロックピン、(コンタクト)銅合金
色黒
質量(g)4
使用温度範囲-20~70℃
定格電圧(V)AC/DC160
定格電流(A)5
結合方式ワンタッチ
スタンダードソケット/ヘッダーの各種ヘッダー、プラグコネクタに適合
10極から64極までの極数バリエーション
1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接結線、デージーチェーンにも対応
適合電線/28AWGより線 ULスタイル2651相当
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC250/DC300
耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)
結合方式ワンタッチ
定格周囲温度(℃)-55~105
結線方式圧接
材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(ニッケル下地前面1.27μm以上)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)カバー/ガラス入りポリエステル、ライナー紙付感圧接着剤(UL94V-O、灰色)
コンタクト形状メス
メッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他はニッケルめっき)
形状(カバー)オープンエンド型 裏面接着剤なし
形状(ボディ)誤挿入防止用ノーズ中央1箇所
一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。CC-Linkでは渡り配線用として使用可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
極数10
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35605-xxxx-xx0 PE
形状Y形
タイプB(CC-Link通信用)
定格電圧(V)AC/DC250
耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(ボディ)PBT樹脂
耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式ワンタッチ
耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき
耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。
挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上
瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1巻(100m)
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入し、両ソケットの同一端子番号間で電気的接続が可能。ボードマウントヘッダーに挿入し、ワイヤーマウントソケットとの電気的接続が可能。クリップタイプのラッチ機構による、ボードマウントヘッダーとの確実な嵌合保持。
極数10
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法差込
適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35610-xxxx-x00 PE
材質PBT樹脂
形状H形
定格電圧(V)AC/DC250
耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(ボディ)ナイロン樹脂
耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式ワンタッチ
耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき
耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。
挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上
瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:26 種別:ヘッダ 製品群:2500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(17-Dec-2015) 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1595-16
1個
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
仕様プラグ D IDC 50WAY コンタクト数:50 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:DD 製品群:8200 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 認証/認定/規格:CSA UL 色:グレー コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 定格電流:1A コンタクト 抵抗:20mΩ コンタクト 終端:IDC / IDT D Sub コネクタ タイプ:標準 可燃性評価:UL94V-0 材質:スチール 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 終端方法:IDC 定格電圧 VAC:350V
アズワン品番65-1607-27
1個
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:24 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:3000 シリーズ 種別:ヘッダ
アズワン品番65-1386-55
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
仕様80001200809 929850-01-02-RA =02/1R/BM SKT/.100/STR/.125/10AVE/ROHS
アズワン品番65-1562-73
1個
¥369
税込¥406
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:50 種別:ヘッダ 製品群:2500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1422-70
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:8500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 終端:垂直スルーホール 定格電流:1A 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:2.54mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ポラリゼーションタイプ:バンプ 終端方法:はんだ 動作電圧:350V
アズワン品番65-1417-78
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC250/DC300
定格電流(A)1
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
色(インシュレータ)グレー
種類角型
ピッチ(mm)1.27
定格電圧(V)AC250/DC300
定格電流(A)1
仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2mm 列数:1 コンタクト数:4 コネクタ マウント:表面実装 直角 製品群:Mini-Clamp 372 シリーズ
アズワン品番65-1582-51
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:2 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:6 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル
アズワン品番65-1386-49
1個
¥479
税込¥527
10日以内出荷
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:7 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル
アズワン品番65-1386-57
1個
¥679
税込¥747
10日以内出荷
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:10 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル
アズワン品番65-1379-75
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:4 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル
アズワン品番65-1386-45
1個
¥369
税込¥406
10日以内出荷
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:6 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル
アズワン品番65-1386-60
1個
¥379
税込¥417
10日以内出荷
仕様ヘッダ ストレート L/ラッチ 34WAY ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:34 種別:ヘッダ 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:1A 電流温度:70ーC 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm 定格電圧 VAC:350V 動作電圧:350V
アズワン品番65-1422-55
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:10 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル
アズワン品番65-1386-58
1個
¥909
税込¥1,000
10日以内出荷
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:7 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル
アズワン品番65-1377-82
1個
¥559
税込¥615
10日以内出荷
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:5 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル
アズワン品番65-1386-61
1個
¥399
税込¥439
10日以内出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策品。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上
材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきグランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき
形状アングル
種類角型
定格電圧(V)AC150/DC200
定格電流(A)0.5
結合方式パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定
周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合コネクタMDRプラグ
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。
用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。
仕様接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ)
材質ガラス強化ポリエステル
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC250/DC300
定格電流(A)1
基板厚(mm)(適合)1.6
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
業界標準e-CON準拠コネクタです。
感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。
用途センサー接続。省配線機器。
定格電流(A)3
使用温度範囲(℃)-20~85℃(1A通電時)、-20~75℃(2A通電時)、-20~60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと
色黒
材質/仕上(ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC/DC32
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状メス
適合穴径(Φmm)1
結線方法基板実装
適合基板板厚(mm)1.0~1.6
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。一括圧接による効率的な結線。各種ハーネス工具を用意。各種シェルキットに適合
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上
材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金メッキボディ及びカバー:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スチール、ニッケルメッキ
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC150/DC200
定格電流(A)0.5
適合ケーブルAWG♯28より線(絶縁体を含めたワイヤー外径0.7mm以下)
周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合コネクタMDRリセプタクル
コンタクト形状オス
結線方法圧着
仕様はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと
適合コネクタ/ソケットコネクタ基板/厚み1.6mm
形状ストレート
タイプスタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直線型
種類角型
定格電圧(V)AC250/DC300
耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)
結合方式ワンタッチ
定格周囲温度(℃)-55~105
材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)スプリングピン/ステンレススチール
コンタクト形状オス
メッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき)
テール長(mm)2.8
結線方法基板実装
形状(イジェクタラッチ)ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)
4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。
用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。
仕様接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ)
材質ガラス強化ポリエステル
形状アングル
種類角型
定格電圧(V)AC250/DC300
定格電流(A)1
基板厚(mm)(適合)1.6
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
10極から64極までの11種類の極数バリエーション
ソケットコネクタの固定と取り外しを容易にするイジェクタラッチ付
はんだ付時の仮止めや挿抜時のスルーホールへのストレス緩和に有効なマウンティングホール付
4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止
仕様はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと
適合コネクタ/ソケットコネクタ基板/厚み1.6mm
形状アングル
タイプスタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直角型
種類角型
定格電圧(V)AC250/DC300
耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)
結合方式ワンタッチ
定格周囲温度(℃)-55~105
材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)スプリングピン/ステンレススチール
コンタクト形状オス
メッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき)
テール長(mm)2.8
結線方法基板実装
形状(イジェクタラッチ)ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)
1
2
次へ
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。